Distributeur pneumatique Festo VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-40

VZWD Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-40
Rubix :0326-2562121
Fabricant :1491873
EAN :4052568106553
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWD-L-M22C-M-N18-20-V

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-n18-20-v
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWD-L-M22C-M-N18-20-V


Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-40 à pilotage direct, raccord NPT1/8 ". Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-n18-20-v
Nombre d’orifices2
142,19 € HT
/ unité
170,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours