Distributeur pneumatique Mecaline 887543
DISTRIBUTEUR A TIROIR ACTIONNE PAR SOLENOIDE ET PILOTE 3/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :887543
Rubix :P600-2462835
EAN :3660338409035


Résumé technique
| Type | distributeur 3/2 monostable 24vcc 1/8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 MONOSTABLE 24VCC 1/8
Les électrovannes de pilotage pneumatique MECALINE sont disponibles en 3/2 fonctions avec simple solénoïde. Ils conviennent à la fois à une alimentation en air lubrifié ou non lubrifié. Une fois l'air lubrifié utilisé, continuez avec le même fluide pour optimiser la durée de vie de la vanne. Des lubrifiants comme ISO VG32 ou équivalent sont recommandés. Ils sont fournis complet de solénoïde et connecteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 3/2 monostable 24vcc 1/8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 1700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 41,27 €
37,84 € HT
/ unité
45,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h