Distributeur pneumatique SMC SY3240-5LOU-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY3240-5LOU-Q
Rubix :0338-2046192
Fabricant :00024185
EAN :3618036189223

Résumé technique
| Type | electrodistributeur 5/2 bis sy3240-5lou-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BIS SY3240-5LOU-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 bis sy3240-5lou-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 180 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,24 € HT
/ unité
134,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours