Distributeur pneumatique Festo VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S
Électrovanne pour raccordement individuel VUVG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S
Rubix :0326-2560961
Fabricant :8042546
EAN :4052568286774



Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-lk10-t32c-at-m7-1h |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H
Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Points forts
- Vanne universelle compacte
- Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
- Débit élevé par rapport à sa taille
- Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-lk10-t32c-at-m7-1h |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 280 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,11 € HT
/ unité
109,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h