Électrode tungstène Abicor Binzel 700.0285, Diamètre: 1 mm
Électrode tungstène lanthane 2% (bout bleu)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :700.0285
Rubix :2026-7138520
Fabricant :700.0285
Documents
Détails articles : ELECTRODE TUNGSTENE LANTHANE 2 POURCENT D. 1,0
Soudage de matériaux purs ou d'alliages Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium. Adaptée au soudage micro-plasma. Electrode universelle et peut être utilisée dans presques toutes les configurations en courant continu et alternatif. Dans le domaine des courants faibles, c'est le meilleur choix.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tungstène |
|---|---|
| Diamètre | 1 mm |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,40 € HT
/ 10 unités
102,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

