Électrode tungstène Abicor Binzel 700.0364, Diamètre: 2.4 mm
Électrode tungstène E3 PRO (bout violet et or)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :700.0364
Rubix :2026-3026916
Documents
Détails articles : ELECTRODE TUNGSTENE E3 PRO D.2,4 150MM
Grâce à un nouveau procédé de fabrication, ce produit présente une structure fine et homogène. Il est compatible avec toutes les applications et tous les matériaux, que ce soit en soudage manuel ou automatique, en courant continu (DC) comme en courant alternatif (AC). Il offre un excellent amorçage, même à faibles intensités, et se distingue par une durée de vie supérieure. De plus, il est non toxique pour l’homme et respectueux de l’environnement.
Points forts
■ Utilisable en courant continu et en courant alternatif
■ Longue durée de vie même en cas de courants d'allumage élevés (par exemple lors du soudage par points)
■ Allumage fiable à faible courant
■ Peut être utilisé pour le soudage manuel ainsi que pour le soudage automatisé
■ Couvre tous les procédés
■ Peut être utilisé avec tous les gaz de protection
■ Pas besoin d'élimination séparée car il est totalement non toxique pour l'environnement
■ Longue durée de vie même en cas de courants d'allumage élevés (par exemple lors du soudage par points)
■ Allumage fiable à faible courant
■ Peut être utilisé pour le soudage manuel ainsi que pour le soudage automatisé
■ Couvre tous les procédés
■ Peut être utilisé avec tous les gaz de protection
■ Pas besoin d'élimination séparée car il est totalement non toxique pour l'environnement
Informations techniques
Attributs
| Matière | tungstène |
|---|---|
| Diamètre | 2,4 mm |
| Couleur | violet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,70 € HT
/ 10 unités
159,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

