Électrode tungstène Abicor Binzel 700.0171, Diamètre: 4.1 mm
Électrode tungstène cérium (bout gris)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :700.0171
Rubix :2026-8030703
EAN :4036584003133
Documents
Détails articles : ELECTRODE TUNGSTENE CERIUM D.4,1 150MM UE 10
Soudage en courant continu ou alternatif de matériaux purs ou d'alliages Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium dans des ampérages faibles ou moyen. La présence d'oxyde de cérium augment la capacité par rapport à l'électrode pur WP mais elle reste inférieure à celle de la E3 et WL. Electrode polyvalente.
Applications
Longueur 150 mm. Boîte de 10 électrodes. Cerium. Acier inox. Extrémité de couleur grise.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tungstene |
|---|---|
| Diamètre | 4,1 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,44 € HT
/ unité
58,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

