Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZK2G15K5HLA-08

Ejecteur à vide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZK2G15K5HLA-08
Rubix :0338-2492541
Fabricant :02095032
GENERATEUR DE VIDE SERIE ZK2A

Résumé technique

Typeejecteur à vide

Documents

Détails articles : GENERATEUR DE VIDE SERIE ZK2A


Unité de vide avancée (systèmes éjecteur/pompe/embase) avec options niveau sonore bas et haute efficacité. Vacuostat numérique économe en énergie : Activation intermittente (alimentation/échappement) uniquement lorsque le niveau de vide diminue. Éjecteur à 2 étages plus efficace : Consommation d’air réduite de 30 %. Distributeur double à 2 orifices (distributeur d'alimentation / distributeur d'échappement) : Peut maintenir le vide même en cas de panne ou de coupure de courant. Prévient la chute soudaine de pièces. Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour une unité compacte et légère. Pilotage et surveillance jusqu'à 32 sorties via une grande variété de protocoles de communication à interface série Protocoles compatibles avec unité EX260 : IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK Protocoles compatibles avec unité EX500 : système passerelle décentralisé Protocoles compatibles avec unité EX600 : DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET et communication sans fil SMC.
Distributeur double à 2 orifices (distributeur d'alimentation / distributeur d'échappement). Éjecteur à 2 étages plus efficace. Variantes de capteurs de pression / distributeurs.

Points forts

Vanne double à 2 ports (vanne de décharge/vanne d'alimentation).Éjecteur efficace à 2 étages.Variantes de capteur / interrupteur de pression avec fonction d'économie d'énergie disponibles.

Informations techniques


Attributs
Typeejecteur à vide
430,42 € HT
/ unité
516,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours