Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH05DSA-06-01-06

ZH-A, éjecteur à vide, modèle à boîte / modèle à orifices, métrique

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZH05DSA-06-01-06
Rubix :0338-2492731
Fabricant :ZH05DSA-06-01-06
VENTURI SERIE ZH

Résumé technique

Typeventuri serie zh

Détails articles : VENTURI SERIE ZH


Générateur de vide montage en ligne/avec boîtier. Compacité et légèreté Débit d'aspiration jusqu'à 155 l/min Diamètre de buse : 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 et 2 mm Plusieurs variantes de raccordement : Raccords instantanés et orifices taraudés (G/Rc/NPT) 4 types de montage : montage direct, montage par fixation standard, montage sur équerre ou montage sur rail DIN.

Points forts

Raccords à une touche : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Raccords à visser : 1/8" à 1/2" (Rc/G).

Informations techniques


Attributs
Typeventuri serie zh
30,27 € HT
/ unité
36,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours