Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESWA-3

ESWA Compensation d'angle

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESWA-3
Rubix :0326-2574719
Fabricant :191205
EAN :4052568079208
COMPENSATEUR ANGULAIRE ESWA-3

Résumé technique

Typeeswa compensation d'angle

Détails articles : COMPENSATEUR ANGULAIRE ESWA-3


Compensateur angulaire ESWA-3 avec rotule, angle d'oscillation 15° Compensation angulaire +/-=15 deg, Position de montage=indifférent, Conception=Articulation à rotule, Correspondance des porte-ventouse=Taille 3, Pression de service=-0,95 - 4 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeeswa compensation d'angle
100,49 HT
/ unité
120,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours