Jeu d'embouts de vissage Bahco 59/S31B, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 31
Jeu d'embouts 1/4" pour vis à tête fendue/Phillips/Pozidriv/TORX®/Hex - 31 pièces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :59/S31B
Rubix :0034-5365072
EAN :7314150325788
Documents
Détails articles : EMBOUT AU DETAIL X31
Le jeu d’embouts de vissage Bahco 59/S31B regroupe 31 pièces destinées aux opérations courantes de vissage et dévissage. Il couvre les principales empreintes utilisées en environnement industriel et de maintenance, dans un format compact et organisé.
Caractéristiques :
Le jeu d’embouts de vissage Bahco est destiné à un usage universel pour des opérations manuelles ou mécanisées. Il regroupe des embouts pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, TORX® et six pans, complétés par un porte-embout magnétique à dégagement rapide et un adaptateur. Les embouts sont fabriqués en alliage d’acier et reçoivent un traitement par jet de sable associé à une huile antirouille, contribuant à leur robustesse et à leur durabilité. L’ensemble est conditionné dans un coffret compact, conçu pour le transport et le rangement.
Spécifications :
- Nombre total de pièces : 31.
- Composition : 29 embouts, 1 porte-embout magnétique à dégagement rapide, 1 adaptateur.
- Entraînement des embouts : six pans 1/4''.
- Style d’embouts : C 6.3.
- Style du porte-embout : E 6.3.
- Type d’adaptateur : adaptateur de douille carrée 1/4'' avec bille.
- Empreintes et quantités incluses :
• Fente : 0,6 × 4,5 mm et 1,0 × 5,5 mm.
• Phillips : PH1, PH2 (x2), PH3, PH2G (x2, pour plaques de plâtre).
• Pozidriv : PZ1, PZ2 (x3) et PZ3.
• TORX® : T10, T15 (x3), T20 (x3), T25 (x2), T27 et T30.
• Six pans : H3, H4, H5 et H6.
- Longueur des embouts : 25 mm.
- Matériau : alliage d’acier.
- Traitement de surface : jet de sable et huile antirouille.
- Dimensions du coffret : 40,25 × 104,90 × 65,35 mm.
- Poids total : 244 g.
- Conditionnement : petite boîte plastique compacte avec agrafe pour ceinture et couvercle transparent.
Normes :
- DIN 3126 : définit les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des embouts de vissage à entraînement six pans.
- ISO 1173 : spécifie les interfaces et tolérances des embouts de vissage de type C 6.3 pour assurer la compatibilité avec les porte-embouts standards.
Caractéristiques :
Le jeu d’embouts de vissage Bahco est destiné à un usage universel pour des opérations manuelles ou mécanisées. Il regroupe des embouts pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, TORX® et six pans, complétés par un porte-embout magnétique à dégagement rapide et un adaptateur. Les embouts sont fabriqués en alliage d’acier et reçoivent un traitement par jet de sable associé à une huile antirouille, contribuant à leur robustesse et à leur durabilité. L’ensemble est conditionné dans un coffret compact, conçu pour le transport et le rangement.
Spécifications :
- Nombre total de pièces : 31.
- Composition : 29 embouts, 1 porte-embout magnétique à dégagement rapide, 1 adaptateur.
- Entraînement des embouts : six pans 1/4''.
- Style d’embouts : C 6.3.
- Style du porte-embout : E 6.3.
- Type d’adaptateur : adaptateur de douille carrée 1/4'' avec bille.
- Empreintes et quantités incluses :
• Fente : 0,6 × 4,5 mm et 1,0 × 5,5 mm.
• Phillips : PH1, PH2 (x2), PH3, PH2G (x2, pour plaques de plâtre).
• Pozidriv : PZ1, PZ2 (x3) et PZ3.
• TORX® : T10, T15 (x3), T20 (x3), T25 (x2), T27 et T30.
• Six pans : H3, H4, H5 et H6.
- Longueur des embouts : 25 mm.
- Matériau : alliage d’acier.
- Traitement de surface : jet de sable et huile antirouille.
- Dimensions du coffret : 40,25 × 104,90 × 65,35 mm.
- Poids total : 244 g.
- Conditionnement : petite boîte plastique compacte avec agrafe pour ceinture et couvercle transparent.
Normes :
- DIN 3126 : définit les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des embouts de vissage à entraînement six pans.
- ISO 1173 : spécifie les interfaces et tolérances des embouts de vissage de type C 6.3 pour assurer la compatibilité avec les porte-embouts standards.
Points forts
- Réduction du nombre d’outils nécessaires grâce à la diversité des empreintes incluses.
- Facilitation des changements d’embouts par le porte-embout magnétique à dégagement rapide.
- Contribution à une meilleure tenue dans le temps via le traitement antirouille.
- Gain de place lors du transport et du stockage grâce au coffret compact.
- Facilitation des changements d’embouts par le porte-embout magnétique à dégagement rapide.
- Contribution à une meilleure tenue dans le temps via le traitement antirouille.
- Gain de place lors du transport et du stockage grâce au coffret compact.
Applications
Le jeu d’embouts de vissage Bahco s’utilise dans des contextes de maintenance, d’assemblage et de montage mécanique. Il trouve sa place en atelier, en chantier, sur ligne de production ou lors d’interventions sur site, pour des opérations impliquant différents types de vis. Les secteurs de l’industrie générale, de la maintenance technique et de la gestion d’équipements peuvent l’intégrer pour des travaux réguliers nécessitant polyvalence et organisation des outils.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 31 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,84 € HT
/ 6 unités
87,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours