Jeu d'embouts de vissage Bahco 59/S54BC, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 54

BAHCO 54 PIECE BIT SET 59/S54BC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bahco :59/S54BC
Rubix :0034-5365074
EAN :7314150337613
JEU DE 54 PCS EMBOUTS
Résumé technique
Nombre d'éléments54
Empreinteempreintes multiples
Documents

Détails articles : JEU DE 54 PCS EMBOUTS


Avec plus de 50 embouts et accessoires, le jeu d’embouts de vissage Bahco 59/S54BC couvre les principaux types de vis utilisés en environnement industriel. L’ensemble associe différents profils d’embouts et plusieurs longueurs pour s’adapter à des opérations de vissage variées.

Caractéristiques :
Le jeu d’embouts de vissage Bahco s’adresse aux opérations de montage et de maintenance nécessitant plusieurs profils d’empreintes. La diversité des embouts permet de travailler sur des vis standard et de sécurité, avec des longueurs adaptées à l’accessibilité des zones de vissage. Les embouts sont fabriqués en alliage d’acier et bénéficient d’un traitement de surface par jet de sable et huile antirouille, contribuant à la tenue dans le temps. Les porte-embouts magnétiques, dont un modèle à dégagement rapide avec verrouillage, facilitent les changements d’embouts. Le tout est fourni dans un coffret pratique et compact.

Spécifications :
- Nombre de pièces : 54.
- Composition : 51 embouts, 1 porte-embout universel magnétique, 1 porte-embout magnétique à dégagement rapide, 1 adaptateur 1/4''.
- Entraînement : 6 pans 1/4'', style C 6.3.
- Longueur des embouts : 25 mm, 125 mm, 150 mm.
- Embouts 25 mm à fente : 4,5 mm, 5,5 mm.
- Embouts 25 mm Phillips : PH1, PH2 x4, PH3, PH2G x2.
- Embouts 25 mm Pozidriv : PZ1, PZ2 x4, PZ3.
- Embouts 25 mm TORX® : T10 x2, T15 x2, T20 x4, T25 x2, T27, T30 x4, T40.
- Embouts 25 mm TORX® Tamper : TR10, TR15, TR20, TR25, TR30.
- Embouts 25 mm 6 pans : HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8.
- Embouts 25 mm Robertson : #1, #2.
- Embouts 125 mm Phillips : PH1, PH2.
- Embouts 125 mm Pozidriv : PZ1, PZ2.
- Embouts 150 mm TORX® : T20, T25, T30.
- Matériau : alliage d’acier.
- Traitement de surface : sablé et huilé antirouille.
- Porte-embout universel : style E 6.3, magnétique.
- Porte-embout à dégagement rapide : style E 6.3, magnétique avec système de verrouillage.
- Adaptateur : adaptateur de douille carrée 1/4'', type bille, style C 6.3.
- Dimensions de la boîte : 50 x 110 x 184 mm.
- Poids total : 750 g.

Normes :
- DIN 3126 : cette norme définit les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des embouts de vissage à entraînement hexagonal.
- ISO 1173 : ce standard international spécifie les interfaces et tolérances des embouts et porte-embouts pour outils de vissage.

Points forts

- Large compatibilité avec différents types de vis grâce à la variété d’empreintes incluses.
- Adaptation aux contraintes d’accessibilité par la présence de plusieurs longueurs d’embouts.
- Maintien des vis facilité par les porte-embouts magnétiques.
- Changement d’embout rapide grâce au porte-embout à dégagement rapide avec verrouillage.
- Durabilité des embouts favorisée par l’alliage d’acier et le traitement antirouille.

Applications

Le jeu d’embouts de vissage Bahco est destiné aux opérations de montage, d’assemblage et de maintenance réalisées en atelier, sur chantier ou en environnement industriel. Il trouve sa place dans les activités de maintenance mécanique, d’assemblage de composants, d’installation d’équipements ou d’interventions de dépannage. Les différents profils d’embouts permettent une utilisation sur des vis standards et de sécurité, dans des contextes nécessitant polyvalence et compatibilité avec des outils à entraînement 1/4''.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments54
Empreinteempreintes multiples
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
971,60 HT
/ 20 jeux
1 165,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours