Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0340-017A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0340-017A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801248
Fabricant :7781759
EAN :7323224677159
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,6 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,17647
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique din6535-ha (ø6)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usinertous matériaux usinables
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h