Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0550-019A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0550-019A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779983
Fabricant :8151165
EAN :7323226354010
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage5,5 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,5 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,163636
Angle d'hélice27,8521 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
218,72 € HT
/ unité
262,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h