Ecrou à sertir Spartex ECSTPTH8X17,5A4, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTH8X17,5A4
Rubix :U600-8283055
Fabricant :102948 175
EAN :4043377389343


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 8X17,5 TIGE HEX. INOX A4 102948 175
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale A4 8X17,5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Clé | sw11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,93 € HT
/ 250 unités
368,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours