Écrou de blocage Spartex ECFNYLH16A4-80, Diamètre de filetage: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 982
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYLH16A4-80
Rubix :U600-8284037
Fabricant :0982416
EAN :4043377124418


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 982 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 982 A4 M16 INOX A4-80 FORME HAUTE
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme haute A4-80 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 982 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Pour vis | m16 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Clé | sw24 |
| Type | forme haute |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,37 € HT
/ 50 unités
203,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
16 mm
Pour vis
m16