Écrou de blocage Spartex ECHUGRIF8A2, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Ecrous à griffes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUGRIF8A2
Rubix :U600-8283301
Fabricant :926028 11
EAN :4043377357991


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Détails articles : ECROU A GRIFFES 8 INOX A2 926028 11
Ecrous à griffes A2 8X11
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Pour vis | m8 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,34 € HT
/ 100 unités
217,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours