Écrou à encoches / d'arbre SKF N 05, Filet intérieur : G 24,613 mm; 32 Gänge/Zoll | Diamètre nominal (métrique) : 24.613 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :N 05
Rubix :0301-1352451
EAN :7316571278735


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 24,613 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | g 24,613 mm; 32 gänge/zoll |
Détails articles : ECROU N 05 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les écrous de serrage N sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre ou un manchon de serrage. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour recevoir une clé à ergot ou une clé de frappe. Selon la taille et la série, les écrous de serrage sont fixés sur l’arbre à l’aide d’une rondelle-frein W ou d’une plaque de blocage PL. Le dispositif de blocage s'engage dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. Les écrous de serrage N peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 24,613 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | g 24,613 mm; 32 gänge/zoll |
| Pas du filetage | 0,794 mm |
| Diamètre extérieur | 39,827 mm |
| Diamètre sur plats | 4,521 mm |
| Poids | 0,055 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,43 € HT
/ unité
14,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours