Écrou à encoches / d'arbre SKF KMT 8, Filet intérieur : M 40x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 40 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMT 8
Rubix :0301-1020660
Fabricant :66010
EAN :7316577655011


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 40 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 40x1,5 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 8 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage de précision KMT sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 40 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 40x1,5 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Diamètre sur plats | 40 mm |
| Poids | 0,29 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,06 € HT
/ unité
102,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours