Écrou à encoches / d'arbre SKF KMT 3, Filet intérieur : M 17x1 | Diamètre nominal (métrique) : 17 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KMT 3
Rubix :0301-1020655
Fabricant :65992
EAN :7316577662729
ECROU DE SERRAGE KMT 3 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)17 mm
Filet intérieurm 17x1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 3 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage de précision KMT sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)17 mm
Filet intérieurm 17x1
Pas du filetage1 mm
Diamètre extérieur37 mm
Diamètre sur plats17 mm
Poids0,1 kg
69,35 € HT
/ unité
83,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.