Rondelle de blocage SKF MBL 28
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :MBL 28
Rubix :0301-1020378
Fabricant :12163
EAN :7316571081526

Détails articles : RONDELLE FREIN MBL 28 SKF
Accessoires de palier Contre-écrou et dispositif de blocage
Les rondelles-freins MB et MBL sont des dispositifs de blocage, utilisés pour fixer des écrous de blocage KM, KML et HM .. T sur un arbre ou un manchon de serrage qui empêchent un desserrage accidentel. MB .. A est une version plus robuste de la rondelle MB. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 172 mm |
| Largeur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,66 € HT
/ unité
61,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours