Rondelle de blocage SKF W 19
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :W 19
Rubix :0301-1438102
Fabricant :77944
EAN :7316576676147


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 96,52 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 132,562 mm |
Détails articles : RONDELLE W 19
Accessoires de palier Contre-écrou et dispositif de blocage
Les rondelles-freins W sont des dispositifs de blocage, servant à fixer des écrous de serrage AN et N sur un arbre ou un manchon de serrage et à empêcher un desserrage accidentel. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 96,52 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 132,562 mm |
| Largeur | 2,13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,69 € HT
/ unité
30,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours