Rondelle de blocage SNR FR120X14

Bague d'arrêt FR

Voir les informations techniques

Références

SNR :FR120X14
Rubix :0302-1099393
EAN :3413520641597
BAGUE D'ARRET FR 120X14 SNR

Résumé technique

Diamètre extérieur120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FR 120X14 SNR


Les bagues d'arrêt FR SNR sont conçues pour assurer un maintien axial optimal des roulements sur un arbre ou dans un logement. Elles garantissent une fixation robuste et sécurisée, limitant tout déplacement involontaire du roulement sous l'effet des charges.

Points forts

Fiabilité : Assure une fixation efficace du roulement.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur120 mm
Poids0 kg
Largeur14 mm
12,98 € HT
/ unité
15,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h