Écrou à encoches / d'arbre FAG MU.KMT12-MFO, Diamètre nominal (métrique) : 60 mm
Écrou à encoches
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :MU.KMT12-MFO
Rubix :0255-1301320
Fabricant :0219438180000
EAN :4026677970282

Détails articles : ECROU MU.KMT12-MFO FAG
Bague
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Diamètre sur plats | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,40 € HT
/ unité
170,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
