Écrou à encoches / d'arbre Zen SKM12, Diamètre nominal (métrique) : 60 mm
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :SKM12
Rubix :8205-1411199

Détails articles : ECROU DE BLOCAGE SKM12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 60 mm |
|---|---|
| Pas du filetage | 2 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Diamètre sur plats | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,24 € HT
/ unité
50,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h