Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KM10LHT-AKN, Filet intérieur : M 50x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 50 mm
CONTRE-ÉCROUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :KM10LHT-AKN
Rubix :W600-0779077
Fabricant :891617
EAN :4055953020212


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 50 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 50x1,5 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM10 FILETAGE A GAUCHE
Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Contre-écrou avec filetage métrique, filetage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 50 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 50x1,5 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Diamètre sur plats | 61 mm |
| Poids | 0,15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,03 € HT
/ unité
33,64 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours