Écrou à encoches / d'arbre SKF KMT 36, Filet intérieur : M 180x3 | Diamètre nominal (métrique) : 180 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMT 36
Rubix :0301-1031130
Fabricant :11081
EAN :7316577655165


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 180 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 180x3 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 36 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage de précision KMT sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 180 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 180x3 |
| Pas du filetage | 3 mm |
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Diamètre sur plats | 180 mm |
| Poids | 2,42 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,82 € HT
/ unité
570,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours