Écrou à encoches / d'arbre PTN KM25, Filet intérieur : M125×2 | Diamètre nominal (métrique) : 125 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM25
Rubix :C600-1269492
Fabricant :857446
EAN :3660338127014





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 125 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m125×2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 25
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 125 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m125×2 |
| Pas du filetage | 125 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Diamètre sur plats | 148 mm |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,39 € HT
/ unité
54,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h