Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KMTA20-AKN, Filet intérieur : M100x2 | Diamètre nominal (métrique) : 100 mm
ÉCROUS DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :KMTA20-AKN
Rubix :W600-1477114
Fabricant :890824
EAN :4055953372106


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 100 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m100x2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 20
Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision, ultra-résistant, avec trois vis pointeaux de serrage radial
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 100 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m100x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Diamètre sur plats | 103 mm |
| Poids | 1,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,79 € HT
/ unité
190,55 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours