Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KM24-AKN, Filet intérieur : M 120x2 | Diamètre nominal (métrique) : 120 mm
CONTRE-ÉCROUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :KM24-AKN
Rubix :W600-1477177
Fabricant :890758
EAN :4055953019476


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 120 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 120x2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 24
Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Contre-écrou avec filetage métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 120 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 120x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Diamètre sur plats | 138 mm |
| Poids | 1,08 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,61 € HT
/ unité
72,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h