Écrou crénelé Spartex ECCRE2BAS16A2, Diamètre de filetage: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 979
Écrous crénelés, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCRE2BAS16A2
Rubix :U600-8284153
Fabricant :0979216
EAN :4043377123824


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 979 |
| Pour vis | m16 |
Détails articles : ECROU CRENELE BAS M 16 DIN 979 INOX A2 0979216
Écrous crénelés, forme basse A2 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 979 |
| Pour vis | m16 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw24 |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,94 € HT
/ 25 unités
226,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours