Écrou crénelé Spartex ECCR30A4, Diamètre de filetage: 30 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 935
Ecrous à créneaux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCR30A4
Rubix :U600-8284166
Fabricant :0935430
EAN :4043377100146


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 935 |
| Pour vis | m30 |
Détails articles : ECROU A CRENEAUX M 30 DIN 935 INOX A4 0935430
Ecrous à créneaux A4 30
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 935 |
| Pour vis | m30 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Clé | sw46 |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,80 € HT
/ 10 unités
531,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Pour vis
m30