Écrou à souder Spartex ECCASOUD5A4, Diamètre de filetage: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 928
Écrous à souder carrés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCASOUD5A4
Rubix :U600-8284190
Fabricant :092845
EAN :4043377078766


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 928 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Détails articles : ECROU A SOUDER CARRE M 5 INOX A4 092845
Écrous à souder carrés A4 5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 928 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Pour vis | m5 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Clé | sw8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,36 € HT
/ 200 unités
68,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours