Écrou à souder Spartex ECCASOUD12A4, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 928
Écrous à souder carrés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCASOUD12A4
Rubix :U600-8284194
Fabricant :0928412
EAN :4043377358042


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 928 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU A SOUDER CARRE M 12 INOX A4 0928412
Écrous à souder carrés A4 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 928 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Clé | sw19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,38 € HT
/ 100 unités
215,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours