Écrou à souder Spartex ECSA4-6A2, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à souder forme A avec 2 points de soudage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSA4-6A2
Rubix :U600-8283172
Fabricant :90602A06
EAN :4043377211514


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU A SOUDER FORM A 6 4P SOUD. - INOX A2 90602A06
Écrous à souder forme A avec 4 points de soudage A2 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type | forme a avec 4 points de soudage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,34 € HT
/ 100 unités
119,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours