Ecrou à sertir Spartex ECSTPTSHB3X15,5A4, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTSHB3X15,5A4
Rubix :U600-8282999
Fabricant :103043 155
EAN :4043377392978


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m3 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 3X15,5 1/2HEX - INOX A4 103043 155
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne A4 3X15,5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m3 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Clé | sw4,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,63 € HT
/ 250 unités
334,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours