Ecrou à sertir Spartex ECSTPTH5X13,5A2, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTH5X13,5A2
Rubix :U600-8283060
Fabricant :102925 135
EAN :4043377301796


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m5 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 5X13,5 TIGE HEX. INOX A2 102925 135
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale A2 5X13,5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m5 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Clé | sw7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,68 € HT
/ 250 unités
132,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours