Écrou crénelé Bosch Rexroth 3842514931, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier brut
COULISSEAU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842514931
Rubix :0234-0318044



Documents
Détails articles : COULISSEAU R8 M8 UNIT
Pour jonction sur profilés Bosch Rexroth de rainure 8mm
Coulisseau pour une absorption sûre de forces élevées
Usinage des profilés inutile
Pas: M8
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Acier galvanisé
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Acier galvanisé
Points forts
Jonction rapide et sûre de profilés Aluminium
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier brut |
|---|---|
| Pour vis | m8 |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,87 € HT
/ unité
1,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
