Écrou à œil Spartex ECAC12A4, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous à anneau, coulés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECAC12A4
Rubix :U600-8306060
Fabricant :0582412
EAN :4043377047274


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU A ANNEAU COULE 12 INOX A4 0582412
Écrous à anneau, coulés A4 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Type | coulés |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,11 € HT
/ 10 unités
157,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
12 mm