Écrou à œil Spartex ECAC24A2, Diamètre de filetage: 24 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à anneau, coulés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECAC24A2
Rubix :U600-8284268
Fabricant :0582224
EAN :4043377047205


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Détails articles : ECROU A ANNEAU COULE 24 INOX A2 0582224
Écrous à anneau, coulés A2 24
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type | coulés |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,57 € HT
/ 5 unités
328,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
24 mm