Écrou à œil Spartex ECAF8A4, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 582
Écrous à anneau, forgés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECAF8A4
Rubix :U600-8284237
Fabricant :0582408
EAN :4043377243621


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 582 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Détails articles : ECROU ANNEAU FORGE 8 DIN 582 INOX A4 0582408
Écrous à anneau, forgés A4 8
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 582 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type | forgés |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,18 € HT
/ 25 unités
357,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
8 mm