Écrou à encoches / d'arbre SKF HML 41 T, Filet intérieur : Tr 205x4 | Diamètre nominal (métrique) : 201 mm

Ecrou

Voir les informations techniques

Références

SKF :HML 41 T
Rubix :0301-1020561
Fabricant :8826
EAN :7316577014047
ECROU DE DEMONTAGE HML 41 T SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)201 mm
Filet intérieurtr 205x4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HML 41 T SKF


accessoires pour roulement©crou de serrage et frein d'crou
SKF locknut with metric trapezoidal thread Secured by a HML 41 T locking plate

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)201 mm
Filet intérieurtr 205x4
Pas du filetage4 mm
Diamètre extérieur250 mm
Diamètre sur plats205 mm
723,75 HT
/ unité
868,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.