Écrou de blocage Spartex ECFNYL8.8Z, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier zingué | Norme: DIN 985

Ecrou

Voir les informations techniques
Références
Spartex :ECFNYL8.8Z
Rubix :U600-8350552
Fabricant :000985.08100.0080.000
EAN :4043952346273
ECROU HEX FREIN BAS M 8 DIN985 ACIER CL8 ZINGUE (ISO10511)
Résumé technique
Matériau/finitionacier zingué
Normedin 985
Diamètre de filetage8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU HEX FREIN BAS M 8 DIN985 ACIER CL8 ZINGUE (ISO10511)


Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse M.8 acier zingué DIN 985 (ISO10511)

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionacier zingué
Normedin 985
Diamètre de filetage8 mm
Pour vism8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,95 HT
/ 500 unités
38,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Matériau/finition

Diamètre de filetage

8 mm

Pour vis

m8
Sélectionner les références (13)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.