Écrou à encoches / d'arbre SKF KML 34, Filet intérieur : M 170x3 | Diamètre nominal (métrique) : 170 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KML 34
Rubix :0301-1020215
Fabricant :11072
EAN :7316577029171
ECROU DE SERRAGE KML 34 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)170 mm
Filet intérieurm 170x3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KML 34 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)170 mm
Filet intérieurm 170x3
Pas du filetage3 mm
Diamètre extérieur200 mm
Diamètre sur plats170 mm
Poids1,55 kg
246,32 € HT
/ unité
295,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.