Écrou à encoches / d'arbre PTN KM40, Filet intérieur : M200×3 | Diamètre nominal (métrique) : 200 mm

Écrou KM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :KM40
Rubix :C600-1269504
Fabricant :857458
EAN :3660338127137
ECROU DE SERRAGE KM 40

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)200 mm
Filet intérieurm200×3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 40


Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)200 mm
Filet intérieurm200×3
Pas du filetage200 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur250 mm
Diamètre sur plats226 mm
Poids3,3 kg
119,67 HT
/ unité
143,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.