Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 34, Filet intérieur : M 170x3 | Diamètre nominal (métrique) : 170 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KM 34
Rubix :0301-1011099
Fabricant :11017
EAN :7316577011329


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 170 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 170x3 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 34 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 170 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 170x3 |
| Pas du filetage | 3 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Diamètre sur plats | 170 mm |
| Poids | 2,35 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,48 € HT
/ unité
223,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours