Gant manutention générale Skytec SKG00051ED, Taille : S | Matière principale : Latex | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Eco Copper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Skytec :SKG00051ED
Rubix :AB29-6264913
Fabricant :SKG00051ED
EAN :5056739417010


Résumé technique
| Taille | s |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT ECO COPPER 7 MANIP RISQMINEUR ECOCOOPER 7
- La doublure légère à 90 % en rPET offre une grande sensation de finesse et améliore la dextérité, l’ajustement et le confort
- Le motif spécial « ventouses » offre une excellente adhérence sur des surfaces mouillées et sèches
- Enduction latex sans solvant, ce qui le rend plus écoresponsable qu’un gant en latex crêpé
- Réduction de 19 g des émissions de CO2 par rapport à un gant équivalent en latex crêpé avec doublure en nylon
- Conception anatomique pour un grand confort et de bonnes sensations tactiles
- Protection à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C pendant une courte période (15 secondes maximum)
- Poignet élastique pour un bon maintien
- Certifié RCS (Recycled Claim Standard)
- 1 paire = 1 bouteille PET de 500 ml recyclée
- 32 g de CO2 émis en moins qu’avec du polyester vierge
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,40 € HT
/ 120 paires
521,28 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence