Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 4255008, Hauteur de travail maximale: 2.84 m | Type: Échelle double isolante auto-stable | Nombre d'échelons: 8
Echelle DOUBLE ISOLANTE
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :4255008
Rubix :0750-7037085
EAN :3178740020200


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,84 m |
| Longueur repliée | 1,94 m |
Détails articles : ECHELLE DBLE EVASEE ISO.8MARCHES HD 3,0M POIDS 11,8KG ALU
L'échelle double isolante,Protection,Sabots antidérapants,Liaisons montants / échelons avec sertissage haute résistance,Confort,Echelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit,Crochet porte sceau,Pas de 28cmMcp double chantier 3 marches
Points forts
L'échelle double isolante !, Protection, Sabots antidérapants, Liaisons montants / échelons avec sertissage haute résistance, Confort, Echelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit, Crochet porte sceau, Pas de 28cm,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,84 m |
| Longueur repliée | 1,94 m |
| Type | échelle double isolante auto-stable |
| Poids | 12 kg |
| Matière | fibre de verre |
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,30 € HT
/ unité
818,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours