Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 2622008, Hauteur de travail maximale: 4.92 m | Type: Échelle coulissante à main | Nombre d'échelons: 8
COULISSE MAIN 2 PLANS POMPIER
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2622008
Rubix :0750-7037080
EAN :3178740031251


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,92 m |
| Longueur repliée | 2,34 m |
Détails articles : ECHELLE COULISSE MAIN 2 PLANS 2,34X4,02M POIDS 8,4KG ALU
L'échelle de secoursaccès rapide,Simplicité,Légèreté,Roues d'extrémités à partir du modèle 2 x 12,Fiabilité,Liaison montant / échelons sertie expansée,Échelons 30 x 30,Coulissement avec insert polyamideconfort et aucun grippage,Sécurité,Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure,Verrouillage du plan coulissantGm 2x8 coulisse main pompier
Points forts
L'échelle de secours, accès rapide !, Simplicité, Légèreté, Fiabilité, Liaison montant / échelons sertie expansée, Échelons 30 x 30, Coulissement avec insert polyamide, confort et aucun grippage, Sécurité, Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure, Verrouillage du plan coulissant,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,92 m |
| Longueur repliée | 2,34 m |
| Longueur dépliée | 4,02 m |
| Type | échelle coulissante à main |
| Poids | 8,4 kg |
| Matière | aluminium |
| Charge de travail sécurisée | 200 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,88 € HT
/ unité
573,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours