Bague à collerette Metafram 13000030050
Ebauche BP25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Metafram :13000030050
Rubix :0279-1010304
Documents
Détails articles : EBAUCHE BP25 30X50
Ebauche bronze autolubrifiante standard pour réalisation par usinage de toutes bagues standard
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s..
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,53 € HT
/ unité
61,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

